MARECO LUCE SRL - MAO150-4040482W LIRA 40 TONDO LED 1/2/3W ASIMMETRICO 9X2 - 150-4040482W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Confezione
1 PZ
EAN
7449076098260
Codice prodotto
MAO150-4040482W
Cod. produttore
150-4040482W
Produttore
MAO
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Corrente nominale:
350...700 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Diametro esterno:
40 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
56 mm
Carico max.:
500 kg
Calpestabile da veicoli:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì

Un prodotto MARECO LUCE SRL
Scopri la serie MARECO LUCE SRL


