MARECO LUCE SRL - MAO150-4040282W LIRA 40 TONDO LED 1/2/3W 22 4000K - 150-4040282W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Corrente nominale - 350...700 mA
Confezione
1 PZ
EAN
7449076098215
Codice prodotto
MAO150-4040282W
Cod. produttore
150-4040282W
Produttore
MAO
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Corrente nominale:
350...700 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Altezza/profondità:
56 mm
Diametro esterno:
40 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
80 mm
Carico max.:
500 kg
Calpestabile da veicoli:
sì

Un prodotto MARECO LUCE SRL
Scopri la serie MARECO LUCE SRL