pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO150-4040184W LIRA 40 TONDO LED 1/2/3W 7 3000K - 150-4040184W

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033706353943

Codice prodotto

MAO150-4040184W

Cod. produttore

150-4040184W

Produttore

MAO

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Corrente nominale:

350...700 mA

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Diametro esterno:

40 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

56 mm

Carico max.:

500 kg

Calpestabile da veicoli:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio per interni ed esterni: Apparecchio con cornice tonda ad incasso a parete/pavimento carrabile/calpestabile con controcassa obbligatoria. Colore: Inox.Possibilità di utilizzo in percorsi pedonali, aree verdi, porticati, particolarmente indicata per illuminazione d’accento.Le caratteristiche dell'apparecchio sono: grado di protezione (IP67), dimensioni estremamente compatte, orientabile in varie direzioni, versatilità delle ottiche, chiusura inferiore e superiore della controcassa per agevolarela cementazione apparecchio, controcassa in tecnopolimero, corpo in acciaio inox AISI 316L, diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 5mm. cornice in acciaio inox AISI 316L, carrabilità 500Kg alla velocità massima di 20Km/h e viteria in acciaio inox.

MARECO LUCE SRL

Un prodotto MARECO LUCE SRL

Scopri la serie MARECO LUCE SRL