pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO150-1575284N CHALLENGE BASIC LED ASIMMETRICO 40W 3000 - 150-1575284N

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 39.3 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

895 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449071715834

Codice prodotto

MAO150-1575284N

Cod. produttore

150-1575284N

Produttore

MAO

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

39.3 W

Colore del corpo:

Nero

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Plastica

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Altezza/profondità:

63 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per potenza lampada:

35.9...35.9 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

128 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

311 mm

Fattore di potenza:

0.96

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Terminale

efficienza luminosa della lampada:

171...0 lm/W

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Sezione conduttore collegabile:

1.5...1.5 mm²

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Apparecchio led cut-off per illuminazione di aree urbane: Guarnizioni in silicone. Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni. Viteria in acciaio inox A2. Conforme alle leggi regionali contro l'inquinamento luminoso. A richiesta possibilità di inserimento del dispositivo per la regolazione del flusso luminoso (orologio astronomico). Dissipatore alettato in alluminio anodizzato. Corpo in tecnopolimero rinforzato e verniciato. Pressacavo M20x1.5mm comprensivo di valvola osmotica. Circuito led 26.2W alimentato a 700mA. Circuito led 39.3 alimentato a 1050mA. Vano cablaggio e coperchio in tecnopolimero rinforzato. Led Philips Fortimo. Ottica LEDIL asimmetrica in silicone trasparente. A richiesta possibilità di utilizzare lenti Ledil® a seconda delle esigenze progettuali. Fissaggio a parete in acciaio zincato a caldo e verniciato, configurabile in posizione verticale con regolazione del tilt ±30°. Flusso scheda LED: 6145lm@tc25°C. Flusso apparecchio: 5024lm@ta25°C. Efficienza LED: 171lm/W.Efficienza apparecchio: 128lm/W. Assorbimento scheda Led: 35.9W. Assorbimento apparecchio: 39.3W. Conforme alle directive CEE. Doppio isolamento/classe II. IP 65. Tipo LED: Philips Fortimo SLM 1211G7. Step MacAdam: 3. Lifetime Led: L80/B10 - 50Kh Tc 65°C. Lifetime driver: 50Kh. Power factor: 0.96. Tensione Nominale: 220-240V. Frequenza Nominale: 50/60Hz. Classe d'isolamento: II. RG: 1. Garanzia: 3 anni. IK: 08 .