pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO150-1080384B SFERA LED 8,7W 3000K PX/BL 300MM - 150-1080384B

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 304 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073975908

Codice prodotto

MAO150-1080384B

Cod. produttore

150-1080384B

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

304 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Picchetto di terra

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

300 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

980...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Corrente nominale:

350...350 mA

Sfera Led 300 - Forma Sferica completa di Base Normale LED (IP44) per utilizzo su palo o su braccio Ø60mm in testa, per montaggio diritto. Diffusore Sferico in PMMA di diametro Ø300mm in colorazione Bianco, con attacco a baionetta. Base in PC autoestinguente V2 stampata nero. Gruppo cablaggio composto da Cono di copertura in policarbonato ad alta resistenza, per ricovero driver. Supporto circuito Led composto da Cappello di copertura e aletta frangiluce, in policarbonato adalta resistenza. Sorgente luminosa Led a posizione fissa ad emissione rotosimmetrica. Circuito Led circolare auto dissipante, 18Led alimentato tramite driver incluso 100-240V 50-60Hz. Apparecchio ad installazione diretta su palo o su braccio Ø60mm in testa tramite 1 Vite Metrica fornita in dotazione Bloccacavo autoregolante per cavo max Ø10mm Manutenzione ordinaria non necessaria. Manutenzione straordinaria sfilando il diffusore. LED 6.8W 980lm 3000K CRI >80.