MARECO LUCE SRL - MAO150-1080382T SFERA LED 8,7W 4000K PX/TR 300MM - 150-1080382T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Altro
Materiale del corpo - Plastica
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Altezza/profondità - 304 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033706351888
Codice prodotto
MAO150-1080382T
Cod. produttore
150-1080382T
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Altezza/profondità:
304 mm
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con fotocellula:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Apparecchio cablato:
sì
Diametro:
300 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
980...0 lm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II


