pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO150-1080282F SFERA LED 8,7W 4000K PX/FM 250MM - 150-1080282F

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Altro

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Altezza/profondità - 257 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768670479

Codice prodotto

MAO150-1080282F

Cod. produttore

150-1080282F

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

257 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Apparecchio cablato:

sì

Diametro:

250 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

980...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Sfera Led 250. Cono cablaggio in tecnopolimero rinforzato per ricovero driver. Aletta frangiluce in tecnopolimero rinforzato. Cappello di copertura in tecnopolimero rinforzato. Base IP44. Base in policarbonato autoestinguente V2. Bloccacavo autoregolante. Utilizzo su palo Ø60mm. Viteria in acciaio inox A2. Montaggio diritto. Colore: Fumè. Caratteristiche tecniche Led: Modulo 18Led circolare 6.8W 4000K NW (luce natural), 980 lm Emissione rotosimmetrica. Driver elettronico incluso - 100-240V / 50-60Hz.