pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO150-1019184N CHONE LED 8W 3000K NERO - 150-1019184N

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 290 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077184627

Codice prodotto

MAO150-1019184N

Cod. produttore

150-1019184N

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

290 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Diametro:

246 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

800...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Apparecchio per esterni: Apparecchio per utilizzo su palo Ø60mm in testa. Colore: Nero. Utilizzo: Percorsi pedonali, vialetti, aree verdi private. Peculiarità: Economicità. Conforme alla normativa UNI 10819. Caratteristiche tecniche apparecchio. Base in tecnopolimero rinforzato. Diffusore in acrilico trasparente prismatizzato internamente. Cappello in tecnopolimero rinforzato. Viteria in acciaio inox. Caratteristiche cablaggio Led monocromatico: 1 modulo le monocromatico SEOUL luce calda (WW) 3000K, 800lm, alimentato in tensione di rete 220-240V 50/60Hz. CLASSE A+ modulo non sostituibile.