MARECO LUCE SRL - MAO150-1019182M CHONE LED 8W 4000K GRIGIO RAL 9006 - 150-1019182M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
Altezza/profondità - 290 mm
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449076334672
Codice prodotto
MAO150-1019182M
Cod. produttore
150-1019182M
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
Altezza/profondità:
290 mm
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Tipo di apparecchio:
Lampada con piedistallo
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Diametro:
246 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Un prodotto MARECO LUCE SRL
Scopri la serie MARECO LUCE SRL