pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO150-1015182V TAO LED 4000K VERDE - 150-1015182V

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Verde

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Altezza/profondità - 255 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078632097

Codice prodotto

MAO150-1015182V

Cod. produttore

150-1015182V

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Verde

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

255 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tipo di apparecchio:

Stele

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Lunghezza:

335 mm

Larghezza:

311 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1600...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Esterno Residenziale a Led, per utilizzo su pali Ø60mm in testa (IP55). Corpo in NY/FV30% stampato e verniciato. Cappello in PC stabilizzato anti-UV stampato e verniciato. Ciclo di verniciatura con smalto Acrilico bicomponente formulato in modo da creareuna finitura estetica protettiva con ottima resistenza meccanica e chimica (Verde) Supporto circuito Led in alluminio stampato Diffusore in PMMA Opale Colore: Verde. Viteria in acciaio INOX A2. Diffusione della luce con emissione prevalente frontale e laterale. Modulo Led TRIDONIC 14.5W a luce natural 4000K (NW), 1600 lm. Apparecchio ad installazione diretta su palo Ø60mm in testa con fissaggio tramite espansori interni. Bloccacavo per cavo max Ø10mm. Apparecchio di diametro Ø353mm con ingombro 311mmm, larghezza 353mm ed altezza 255mm.