pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO150-1010284T SFERA LED 8,7W 3000 K PX/TR 250MM SEMIVE - 150-1010284T

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 257 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073975830

Codice prodotto

MAO150-1010284T

Cod. produttore

150-1010284T

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

257 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Stele

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

250 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

980...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Corrente nominale:

350...350 mA

Sfera 250 Reflex - Forma Sferica semiverniciato nero completa di Base Normale LED (IP44) per utilizzo su palo o su braccio Ø60mm in testa, per montaggio diritto. Diffusore Sferico in PMMA di diametro Ø250mm, colorazione Trasparente, con verniciatura interna in alluminio riflettente ed esterna in colore nero coprente ed attacco a baionetta. Base in PC autoestinguente V2 stampata nero . Gruppo cablaggio composto da Cono di copertura e vano a sezione circolare in policarbonato ad alta resistenza, per ricovero driver. Supporto circuito Led composto da cappello di copertura e aletta frangiluce, in policarbonato ad alta resistenza. Circuito Led circolare auto dissipante, 18Led. Alimentazione elettronica integrato 220-240V 50 60Hz. Apparecchio ad installazione diretta su palo o su braccio Ø60mm in testa tramite 1 Vite Metrica fornita in dotazione. Bloccacavo autoregolante per cavo max Ø10mm. Manutenzione ordinaria non necessaria. Manutenzione straordinaria sfilando il diffusore. 18LED 6.8W 980lm 3000K CRI >80.