pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO150-1008182M MAIA 0,7W 4000K GRIGIO METALLIZZATO - 150-1008182M

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa - sì

  • Idoneo per l'installazione su superfici - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075406202

Codice prodotto

MAO150-1008182M

Cod. produttore

150-1008182M

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Apparecchio cablato:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

130 mm

Apparecchio per interni ed esterni: Apparecchio ad incasso parete su scatola civile universale a 3 moduli. Colore: Grigio metallizzato. A richiesta disponibilità di colorazioni RAL per quantitativi minimi di 50 pezzi. Utilizzo: Aree di passaggio, scale, corridoi, porticati all’interno ed esterno di edifi ci pubblici e privati. ATTENZIONE: Da incassare solo su muri rasati. Peculiarità: Utilizzo su scatole incasso universali preesistenti. Elevato grado di protezione IP65 anche posteriormente. Risparmio energetico. Caratteristiche tecniche apparecchio: Scatola incasso universale in tecnopolimero. Corpo in policarbonato. Vano cablaggio IP65. Mascherina di copertura in policarbonato. Viteria in acciaio inox. Caratteristiche cablaggio Led monocromatico: Striscia Led 1,2W CREE (assorbimento totale led 1W) 80lm luce naturale (NW) 4000K alimentato in tensione di rete 220-240V 50-60Hz.

Un prodotto MARECO LUCE SRL

Scopri la serie MARECO LUCE SRL