pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO1039101M EOS 180° FBT 23W GRIGIO METALLIZZATO RAL - 1039101M

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033182482899

Codice prodotto

MAO1039101M

Cod. produttore

1039101M

Produttore

MAO

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

450 mm

Apparecchio per esterni: Apparecchio a luce radente emissione 180° completo di basamento per installazione su plinto o pavimentazione. Utilizzo: Percorsi pedonali, vialetti, aree verdi private. Peculiarità: Installazione semplificata tramite l’utilizzo di morsettiera IP68 esterna all’apparecchio. Dimensione estremamente compatta. Elevata resistenza del basamento agli urti derivanti ad esempio da macchine tagliaerba. Caratteristiche tecniche: Basamento in tecnopolimero rinforzato. Profilo di sostegno in alluminio anodizzato a sezione triangolare. Diffusore in estruso di acrilico trasparente opacizzato e prismatizzato internamente. Cappello di chiusura in policarbonato. Morsettiera lineare 3 x 2,5 mmq IP68 per cavi da Ø 5 mm a Ø 14 mm posizionata nel basamento. Viteria in acciaio inox e nichelato.

MARECO LUCE SRL

Un prodotto MARECO LUCE SRL

Scopri la serie MARECO LUCE SRL