MARECO LUCE SRL - MAO100-1310101B ZAP E27 LED NERO - 100-1310101B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8033148665246
Codice prodotto
MAO100-1310101B
Cod. produttore
100-1310101B
Produttore
MAO
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP55
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
300 mm
Diametro:
105 mm

Un prodotto MARECO LUCE SRL
Scopri la serie MARECO LUCE SRL


