pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO100-1064184G ANTERA 15W 3000K GRIGIO RAL 9006 - 100-1064184G

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

407 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449073312789

Codice prodotto

MAO100-1064184G

Cod. produttore

100-1064184G

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Altezza/profondità:

170 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Stele

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Lunghezza:

315 mm

Larghezza:

258 mm

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di poli:

3

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1425...0 lm

Tipo di cablaggio:

Terminale

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Fattore di potenza:

0.9

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Esterno residenziale Led per utilizzo su palo Ø60mm in testa, per montaggio diritto (IP65). Struttura composta da particolari in pressofusione di Alluminio (ADC12) sottoposti a trattamento di anodizzazione e successivamente a verniciatura. Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un’elevata resistenza agli agenti atmosferici. Diffusore in PMMA (acrilico) traslucido ad effetto acidato, sigillato con collante siliconico neutro puro, antimuffa a basso modulo elastico con ottima resistenza all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Viteria in acciaio INOX A2. Flusso scheda LED: 1425lm@tc25°C. Flusso apparecchio: 1319lm@ta25°C. Efficienza LED: 95lm/W. Efficienza apparecchio: 88lm/W. Assorbimento scheda Led: 15W. Assorbimento apparecchio: 15W. Tipo LED: Osram 2835. Step MacAdam: 3. Lifetime Led: L70/B50=60Kh – Tc105°C. RG: 1. Tensione Nominale: 220-240V. Frequenza Nominale: 50/60Hz. Classe d’isolamento: I. Garanzia: 3 anni. IK: 05 . IP65. 3000K. Colore: Grigio metallizzato RAL 9006.