pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO100-1062184J COLED ROUND TP 15W 3000K CORTEN - 100-1062184J

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altro

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 94 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075793630

Codice prodotto

MAO100-1062184J

Cod. produttore

100-1062184J

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

94 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

175 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1400...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Coled round testapalo. Apparecchio per utilizzo su pali O60mm in testa con cartella max 3mm. Verniciatura a polvere con pretattamento specifi co per esterni. Cappello in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato. Diffusore in acrilico traslucido. Corpo in tecnopolimero rinforzato. Pressacavo PG9 con valvola osmotica anticondensa. Sistema di fissaggio al palo in acciaio zincato. Viteria in acciaio inox A2. 15W. 3000K. Corten