pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO100-1061284S COLED ROUND 15W 3000K H700MM ANTRACITE R - 100-1061284S

MARECO LUCE SRL
copiacopia
MARECO LUCE SRL - MAO100-1061284S COLED ROUND 15W 3000K H700MM ANTRACITE R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075425616

Codice prodotto

MAO100-1061284S

Cod. produttore

100-1061284S

Produttore

MAO

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1400...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

175 mm

Diametro:

700 mm

Coled round. H colonnina 700mm. Verniciatura a polvere con pretattamento specifico per esterni. Cappello in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato. Diffusore in acrilico traslucido. Corpo in alluminio anodizzato e verniciato. Basamento in tecnopolimero rinforzato. Viteria in acciaio inox A2. 15W. 3000K. 1400lm. antracite