pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO100-1061284G COLED ROUND 15W 3000K H700MM GRIGIO RAL - 100-1061284G

MARECO LUCE SRL
copiacopia
MARECO LUCE SRL - MAO100-1061284G COLED ROUND 15W 3000K H700MM GRIGIO RAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Resistenza agli urti - IK08

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075194055

Codice prodotto

MAO100-1061284G

Cod. produttore

100-1061284G

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Lunghezza:

175 mm

Apparecchio cablato:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

700 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1400...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Coled round. H colonnina 700mm. Verniciatura a polvere con pretattamento specifico per esterni. Cappello in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato. Diffusore in acrilico traslucido. Corpo in alluminio anodizzato e verniciato. Basamento in tecnopolimero rinforzato. Viteria in acciaio inox A2. 15W. 3000K. 1400lm. grigio metalizzatto