pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO100-1061282S COLED ROUND 15W 4000K H700MM ANTRACITE R - 100-1061282S

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

404 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449077595201

Codice prodotto

MAO100-1061282S

Cod. produttore

100-1061282S

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Altezza/profondità:

700 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Stele

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

Con piastra d'appoggio:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Apparecchio cablato:

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

175 mm

Numero di poli:

3

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1425...0 lm

Tipo di cablaggio:

Terminale

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Fattore di potenza:

0.9

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

H colonnina 700mm. Verniciatura a polvere con pretattamento specifi co per esterni. Cappello in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato. Diffusore in acrilico traslucido. Corpo in alluminio anodizzato e verniciato. Basamento in tecnopolimero rinforzato. Viteria in acciaio inox A2. Round. 15W. 4000 K. 1400 lm. Colore Antracite