MARECO LUCE SRL - MAO100-1059701S LUX EST 170 E27 LED H1085MM ANTRACITE RA - 100-1059701S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
7449075340476
Codice prodotto
MAO100-1059701S
Cod. produttore
100-1059701S
Produttore
MAO
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Larghezza:
85 mm
Altezza/profondità:
1085 mm
Lunghezza:
85 mm