pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO100-1059201B LUX EST 170 E27 LED H1085MM BIANCO RAL 9 - 100-1059201B

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Altezza/profondità - 1085 mm

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075477943

Codice prodotto

MAO100-1059201B

Cod. produttore

100-1059201B

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità:

1085 mm

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Portalampada:

E27

Con lampada inclusa:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Lunghezza:

85 mm

Larghezza:

85 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Apparecchio per esterni: Apparecchio in altezze 1085mm completo di basamento per installazione su plinto/pavimentazione. Colore: Bianco. Utilizzo: Percorsi pedonali, vialetti, aree verdi private. Caratteristiche peculiari: Profilo a sezione quadrata. Installazione semplificata tramite l’utilizzo di morsettiera IP68 esterna all’apparecchio. Caratteristiche tecniche: Basamento in tecnopolimero rinforzato. Corpo in alluminio anodizzato. Diffusore in acrilico translucido. Viteria in acciaio inox. Lampade utilizzabili di lunghezza massima 210mm.

Un prodotto MARECO LUCE SRL

Scopri la serie MARECO LUCE SRL