MARECO LUCE SRL - MAO100-1059001J LUX EST 170 E27 LED H510MM CORTEN - 100-1059001J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Altro
Materiale del corpo - Alluminio
Altezza/profondità - 510 mm
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
EAN
7449076226342
Codice prodotto
MAO100-1059001J
Cod. produttore
100-1059001J
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità:
510 mm
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Portalampada:
E27
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Lunghezza:
85 mm
Larghezza:
85 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Un prodotto MARECO LUCE SRL
Scopri la serie MARECO LUCE SRL