pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO100-1051101M NEW STELO E27 LED H590MM GRIGIO RAL 9006 - 100-1051101M

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/profondità - 590 mm

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075404178

Codice prodotto

MAO100-1051101M

Cod. produttore

100-1051101M

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Altezza/profondità:

590 mm

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Portalampada:

E27

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Apparecchio cablato:

sì

Diametro:

95 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Apparecchio in 590 mm, completo di basamento per installazione su plinto/pavimentazione. Grigio metallizzato. Diffusore in acrilico traslucido. Viteria in acciaio inox A2. Versone verniciata: Corpo in acciaio inox con verniciatura a polvere con pretattamento specifico per esterni. Basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato. Corpo inox. Apparecchio compatibile con lampade di CLASSE A/A+. 11W. E27