pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO100-1019101M CHONE E27 LED GRIGIO RAL 9006 - 100-1019101M

MARECO LUCE SRL
copiacopia
MARECO LUCE SRL - MAO100-1019101M CHONE E27 LED GRIGIO RAL 9006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Altezza/profondità - 290 mm

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148617917

Codice prodotto

MAO100-1019101M

Cod. produttore

100-1019101M

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Altezza/profondità:

290 mm

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Verde

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Diametro:

246 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Apparecchio per esterni. Apparecchio per utilizzo su palo Ø 60 mm in testa. Percorsi pedonali, vialetti, aree verdi private. Attacco lampada posizionato sotto il cappello superiore per recupero totale di luce Rispondenza alle leggi regionali contro l’inquinamento luminoso •Base in tecnopolimero rinforzato •Diffusore in acrilico trasparente prismatizzato internamente •Cappello in tecnopolimero rinforzato •Viteria in acciaio inox.