MARECO LUCE SRL - MAO100-1016101S TEO E27 LED ANTRACITE RAL 7016 - 100-1016101S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada con piedistallo
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8033182483639
Codice prodotto
MAO100-1016101S
Cod. produttore
100-1016101S
Produttore
MAO
Tipo di apparecchio:
Lampada con piedistallo
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Antracite
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP54
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Larghezza:
331 mm
Altezza/profondità:
195 mm

Un prodotto MARECO LUCE SRL
Scopri la serie MARECO LUCE SRL