pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO100-1015101V TAO E27 LED VERDE - 100-1015101V

MARECO LUCE SRL
copiacopia
MARECO LUCE SRL - MAO100-1015101V TAO E27 LED VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148617818

Codice prodotto

MAO100-1015101V

Cod. produttore

100-1015101V

Produttore

MAO

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Verde

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP55

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

311 mm

Altezza/profondità:

255 mm

Apparecchio per esterni. Apparecchio per utilizzo su palo Ø 60 mm in testa. Percorsi pedonali, vialetti, aree verdi private. Caratteristiche tecniche •Base in tecnopolimero rinforzato •Diffusore in acrilico bianco •Cappello in tecnopolimero rinforzato •Viteria in acciaio inox.