MARECO LUCE SRL - MAO100-0158101S LUX EST 85 E27 LED PARETE ANTRACITE RAL - 100-0158101S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Antracite
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Con lampada inclusa - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449074001040
Codice prodotto
MAO100-0158101S
Cod. produttore
100-0158101S
Produttore
MAO
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Lunghezza:
50 mm
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Larghezza:
85 mm
Tipo cablaggio:
Non necessario
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
255 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto MARECO LUCE SRL
Scopri la serie MARECO LUCE SRL