pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO100-0157101J LUX EST 85 E27 LED CORTEN - 100-0157101J

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072111017

Codice prodotto

MAO100-0157101J

Cod. produttore

100-0157101J

Produttore

MAO

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Altro

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Larghezza:

85 mm

Altezza/profondità:

170 mm

Lunghezza:

50 mm

Apparecchio per interni ed esterni. Apparecchio per utilizzo a parete, pavimento o soffitto. Utilizzo: Zone di traffico ed aree generali interne di edifici pubblici e privati, porticati e balconi. Peculiarità: Profilo a sezione quadrata. Caratteristiche tecniche: Basamento in tecnopolimero rinforzato. Corpo in alluminio anodizzato. Diffusore in acrilico translucido. Viteria in acciaio inox. Lampade utilizzabili di lunghezza massima 155mm. Versione montaggio pavimento IP44. Versione montaggio soffitto IP43. Versione montaggio parete IP40.

MARECO LUCE SRL

Un prodotto MARECO LUCE SRL

Scopri la serie MARECO LUCE SRL