MARECO LUCE SRL - MAO100-0157101G LUX EST 85 E27 LED ALLUMINIO - 100-0157101G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Alluminio
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - E27
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449071327471
Codice prodotto
MAO100-0157101G
Cod. produttore
100-0157101G
Produttore
MAO
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Lunghezza:
50 mm
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Larghezza:
85 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
170 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


