pagina iniziale
in esaurimento

MARECO LUCE SRL - MAO0800285N ARIES 109W 5500K APERTURA 110° NERO - 0800285N

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 5500...5500 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071274935

Codice prodotto

MAO0800285N

Cod. produttore

0800285N

Produttore

MAO

Temperatura di colore correlata:

5500...5500 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo cablaggio:

EVG

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

261 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

14600...0 lm

Altezza/profondità:

172 mm

Con copertura protettiva:

sì

ARIES LED sospensioni industriali - Apparecchio per uso industriale High bay. Corpo in alluminio pressofuso verniciato nero. Diffusore in policarbonato (Aries Led 90°). Driver dimmerabile 0-10 MEANWELL di serie con certificazione ENEC. Led SMD 2835 NICHIA (5500K). Accessorio per montaggio a parete (da ordinare separatamente). Viteria in acciaio inox A2. A richiesta accessorio KIT EMERGENZA (da ordinare separatamente). LED 100W 5500K 14600lm CRI >80. Dimensione: Ø261x172mm.