pagina iniziale
in esaurimento

MARECO LUCE SRL - MAO0230184S RIGA 120 MONO EMISSIONE 5W 3000K ANTRACI - 0230184S

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072827444

Codice prodotto

MAO0230184S

Cod. produttore

0230184S

Produttore

MAO

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

33 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Altezza/profondità:

90 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

93...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

465...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Riga 120. Sistema lineare per utilizzo diretto a parete. Profilo estremamente compatto. Pre-foratura per fissaggio a parete, compatibile con scatole incasso universali 3 moduli. Circuito led ad allacciamento diretto alla rete senza driver. Morsettiera ricoverata all’interno del corpo apparecchio 2x2,5mm² IP68 per cavi Ø5mm-Ø14mm per facilitare l’installazione del prodotto. Viteria in acciaio inox A2. Circuito led interamente resinato con finitura superficiale bianca. Corpo in alluminio estruso anodizzatoe verniciato. Carter di copertura in alluminio estruso anodizzato e verniciato. Barra led in alluminio estruso anodizzato e verniciato. Testate di chiusura in tecnopolimero rinforzato e verniciato. Caratteristiche tecniche LED: Monoemissione 5W - WW 3000K - 465 lm. Colore: Antracite.