pagina iniziale
in esaurimento

MARECO LUCE SRL - MAO0157201G LUX EST 170 FBT 21W ALLUMINIO - 0157201G

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070748413

Codice prodotto

MAO0157201G

Cod. produttore

0157201G

Produttore

MAO

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Uscita della luce:

Diretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Apparecchio per utilizzo a parete, pavimento o soffitto Zone di traffico ed aree generali interne di edifici pubblici e privati, porticati e balconi Profilo a sezione quadrata. •Basamento in tecnopolimero rinforzato •Corpo in alluminio anodizzato •Diffusore in acrilico translucido •Viteria in acciaio inox •Lampade utilizzabili di lunghezza massima 185mm. •N.B. Versione montaggio pavimento IP44 Versione montaggio soffitto IP43 Versione montaggio parete IP40•.