pagina iniziale

MARCOM SRL - MCMIR305-FQ58 LTE CAT. 4, 5 PORTE ETHERNT - IR305-FQ58

MARCOM SRL
copiacopia
MARCOM SRL - MCMIR305-FQ58 LTE CAT. 4, 5 PORTE ETHERNT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004947200

Codice prodotto

MCMIR305-FQ58

Cod. produttore

IR305-FQ58

Produttore

MCM

InRouter300 (IR300) è un router cellulare IoT che integra le tecnologie 4G LTE, Wi-Fi e VPN per fornire una connettività Internet semplice, affidabile e sicura. Questo prodotto è adatto per il collegamento in rete di dispositivi e siti non presidiati. Èincorporato con meccanismi di controllo del collegamento di watchdog e multi-layer per garantire comunicazioni affidabili e stabili. Il router può essere impiegato facilmente per costruire reti su larga scala scalabili fino a decine di migliaia di dispositivi. Utilizzando la nostra piattaforma cloud InHand Device Manager, gli utenti possono gestire la propria rete in modo efficiente. IR300 può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni IoT industriali e commerciali, offrendo un'opzione di un buon equilibrio tra costi e prestazioni. Accesso ininterrotto alla rete Supporta reti WAN LTE veloci per la continuità aziendale e la diversità WAN. Connetti facilmente il dispositivo con la rete cellulare 4G ampiamente disponibile. Tre tipi di rete opzionali: LTE CAT 4 (150/50 Mbps DL / UL), LTE CAT 1 (10/5 Mbps DL / UL) e LTE CAT M1 (1119 / 588kbps, DL / UL). Supporta Wi-Fi, sia in modalità AP che STA, per consentire agli utenti di configurare facilmente reti wireless sicure. Supporta 802.11b / g / n,velocità di trasmissione fino a 150 Mbps, crittografia WEP / WPA / WPA2. Failover tra 4G e Wi-Fi o 4G e WAN, garantendo in modo efficace la trasmissione dei dati ininterrotta. Forte protezione della sicurezza - Trasmissione dati: IPsec VPN (IKEv1, IKEv2), L2TP, PPTP, OPEN VPN, GRE e certificato CA. - Protezione della rete: supporta SPI (Stateful Packet Inspection), SSH (Secure Shell), protezione dalle intrusioni (ping proibito), difesa DDoS, difesa dagli attacchi, binding IP-MAC, ecc., Proteggendo la rete da attacchi esterni. - Accesso al dispositivo: supporta l'autorizzazione gerarchica dell'utente (solo CLI), implementando la gestione dell'accesso sicuro fornendo ruoli diversi e autorizzazioni diverse. Alta affidabilità e stabilità - Rilevamento del livello di collegamento: rilevamento continuo e ricomposizione automatica in caso di interruzione per mantenere la connessione del collegamento. - Failover dual SIM: passa automaticamente alla rete dell'operatore più stabile. - Rilevamento livello PPP: mantiene la connessione alla rete del gestore, impedendo l'ibernazione forzata, mantenendo fluide le comunicazioni di rete. - Rilevamento tunnel VPN: mantiene stabile la connessione del tunnel VPN, garantendo una trasmissione continua. - Ripristino automatico del dispositivo: watchdog hardware incorporato, recupero automatico da malfunzionamenti, mantenimento dell'alta disponibilità del dispositivo. Facile da usare Consente più metodi di gestione della rete tra cui CLI, WEB e una piattaformadi gestione della rete. Le funzioni dell'interfaccia WEB sono raggruppate in base alle abitudini del personale IT, la cui logica è immediatamente chiara. Gestione e implementazione centrale Supporta la piattaforma cloud InHand Device Manager per facilitare il monitoraggio remoto e la gestione centrale di reti di dispositivi su larga scala. Batch configura un gran numero di dispositivi, implementando e gestendo in modo efficiente le reti di dispositivi. Il dispositivo non supporta il collegamento tramite Device Touch,supporta solo la nuova piattaforma a pagamento Inconnect Design di livello industriale Scocca in metallo, protezione IP30. Livello 2 su EMC. Le porte Ethernet supportano la protezione del trasformatore di isolamento 1,5KV. Ampia temperatura operativa: -20 ℃ ~ 70 ℃. Ampio ingresso in tensione: DC9-36V. I prodotti della famigli IR300 sono dotati di E-Mark e sono certificati IEC 62443