pagina iniziale

MARCOM SRL - MCMEDS-208-M-SC UNMANAGED ETHERNET SWITCH 6 PORTE IN RAM - EDS-208-M-SC

MARCOM SRL
copiacopia
MARCOM SRL - MCMEDS-208-M-SC UNMANAGED ETHERNET SWITCH 6 PORTE IN RAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070483314

Codice prodotto

MCMEDS-208-M-SC

Cod. produttore

EDS-208-M-SC

Produttore

MCM

La serie EDS-208 supporta IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3x con porte RJ45 10 / 100M, full / half-duplex, MDI / MDIX con rilevamento automatico. La serie EDS-208 è classificata per funzionare a temperature comprese tra -10 e 60 ° C ed è sufficientemente robusta per qualsiasi ambiente industriale difficile. Gli interruttori possono essere facilmente installati su guida DIN e in scatole di distribuzione. La capacità di montaggio su guida DIN, l'ampia capacità di temperatura operativa e l'alloggiamento IP30 con indicatori LED rendono gli interruttori EDS-208 plug-and-play facili da usare e affidabili. Caratteristiche 6 porte 10 / 100BaseT (X) (connettore RJ45), 1 porta 100BaseFX (multi-modalità, connettori SC) Supporto IEEE802.3 / 802.3u / 802.3x Protezione dalle tempeste di trasmissione Capacità di montaggio su guida DIN Intervallo di temperatura di esercizio da -10 a 60 ° C