pagina iniziale

LUMICOM - LAMPADINA LEDE27 goccia Ø60mm 10,5w 2700k 1521lumen 330°fascio - 162000006

copiacopia
LUMICOM - LAMPADINA LEDE27 goccia Ø60mm 10,5w 2700k 1521lumen 330°fascio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700 K

  • Diametro - 60 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • PZ

EAN

8009900006602

Codice prodotto

Cod. produttore

162000006

Produttore

WAY

Temperatura di colore:

2700 K

Diametro:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Lampadina Led con forma a goccia con attacco E27 è realizzata in PC e alluminio di alta qualità mentre la finitura opalina del diffusore riduce al minimo l'abbagliamento. Le dimensioni sono le seguenti: 60 mm di diametro e 108 mm di altezza. La potenza è di 10.5W equivalente a 100W di una lampadina alogena, il flusso luminoso è di 1521 Lumen, la durata è di 20000 ore, la tensione è di 220-240V e la sua classe energetica è D. La luce che emette è distribuita in modo molto uniforme con un angolo di 330°. La Lampadina LED E27 goccia è un chiaro esempio di prodotto completamente ecologico.