pagina iniziale

LUMICOM - CASSIS piantana 165h metallo iceberg green 1xE27 - 603001000090

copiacopia
LUMICOM - CASSIS piantana 165h metallo iceberg green 1xE27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 40 m

  • Diametro - 40 mm

Confezione

  • PZ

EAN

8056358957154

Codice prodotto

Cod. produttore

603001000090

Produttore

WAY

Lunghezza:

40 m

Diametro:

40 mm

Per chi cerca una gradevole luce ambientale ed emozionale per la stanza, ma nello stesso temo un sistema d'illuminazione contemporaneo, la piantana Cassis è la scelta ideale. Grazie alla sua struttura semplice e per nulla invasiva, questa lampada colpisce per le sue linee senza tempo. Il paralume a semisfera, realizzato in metallo e verniciato a polvere epossidica, crea un'atmosfera gradevole. CARATTERISTICHE TECNICHE Dimensioni: diametro 40cm, altezza 165cm Wattaggio: max 42W Voltaggio: 220-230V UTILIZZO: La base circolare in ferro e la struttura solida assicurano un supporto stabile, mentre il paralume a forma di mezza sfera garantisce che la luce sia prevalentemente emessa verso il basso, riducendo il rischio di abbagliamento. La lampada può ospitare qualsiasi tipo di lampadina con attacco E27. Grazie al suo design accattivante, questa lampada da terra è ideale sia per uso privato che commerciale, poiché si adatta perfettamente ad ogni ambiente e rimane esteticamente piacevole anche quando non è accesa. Per una luce uniforme e piacevole, si consiglia di utilizzare una lampadina ad alta efficienza energetica. Per accendere e spegnere Cassis si utilizza l'interruttore a pedale integrato nel cavo di alimentazione.