pagina iniziale

LOVATO - LOVVT122A240 INVERTER MONOF. 2,2KW USCITA TRIF.240VAC - VT122A240

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVVT122A240 INVERTER MONOF. 2,2KW USCITA TRIF.240VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Max. frequenza d'uscita - 599 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 10.5 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 2.2 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4681 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975266229

Codice prodotto

LOVVT122A240

Cod. produttore

VT122A240

Produttore

LOV

Tensione di rete:

200...240 V

Max. frequenza d'uscita:

599 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

10.5 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

2.2 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

1

Con elemento di comando:

sì

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di ingressi digitali:

5

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

240 V

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi analogici:

2

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

2.2 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

10 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

118 mm

Profondità:

150 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

118 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

sì

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

sì

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

1

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

no

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

AZIONAMENTO A VELOCITA' VARIABILE, TIPO VT1... , ALIMENTAZIONE MONOFASE 240VAC (50/60HZ), USCITA TRIFASE. FILTRI EMC INTEGRATI, 2,2KW