pagina iniziale

LOVATO - LOVVLB30370A480XX POWER UNIT TRIFASE 37KW 400V PER VLB3 - VLB30370A480XX

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVVLB30370A480XX POWER UNIT TRIFASE 37KW 400V PER VLB3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 400...480 V

  • Frequenza di rete - 50/60 Hz

  • Numero di fasi d'entrata - 3

  • Numero di fasi d'uscita - 3

  • Max. frequenza d'uscita - 599 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975227749

Codice prodotto

LOVVLB30370A480XX

Cod. produttore

VLB30370A480XX

Produttore

LOV

Tensione di rete:

400...480 V

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Numero di fasi d'entrata:

3

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. frequenza d'uscita:

599 Hz

Tensione d'uscita massima:

480 V

Corrente di uscita nominale I2N:

76 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

37 kW

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

37 kW

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

10 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Numero di uscite analogiche:

1

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi digitali:

5

Con elemento di comando:

Impiego ammesso in ambito industriale:

no

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

1

Con interfaccia ottica:

no

Con collegamento PC:

Chopper di frenatura integrato:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

520 mm

Larghezza:

250 mm

Profondità:

230 mm

UNITA 'DI ALIMENTAZIONE, TIPO VLB3, FORNITURA TRE FASE 400-480VAC 50 / 60HZ. CAT. COSTRUTTORE EMC SUPPRESSORE. C1, 0.4KW