pagina iniziale

LOVATO - LOVTMSTA440 TEMPORIZZATORE MOD.Y/D 380/440V - TMSTA440

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVTMSTA440 TEMPORIZZATORE MOD.Y/D 380/440V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...440 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Intervallo di tempo - 0.1...600 s

  • Funzione ritardata all'eccitazione - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975154847

Codice prodotto

LOVTMSTA440

Cod. produttore

TMSTA440

Produttore

LOV

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...440 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Intervallo di tempo:

0.1...600 s

Funzione ritardata all'eccitazione:

no

Funzione ritardata alla diseccitazione:

no

Funzione stella/triangolo:

sì

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

no

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Telecomando possibile:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Corrente nominale:

8 A

Innestabile su contattore:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Con uscita semiconduttore:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

380...440 V

Adatto per montaggio su guida a cappello:

sì

Larghezza:

17.5 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

64.9 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

104.7 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

2

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Apparecchio completo con base:

no

Montaggio frontale:

no

TEMPORIZZATORE PER AVVIAMENTO STELLA-TRIANGOLO. MULTISCALA. MULTITENSIONE, ESECUZIONE MODULARE, 280...440VAC