pagina iniziale

LOVATO - LOVTMM2 TEMPORIZZATORE MODUL.MULTIFUNZ. 12/240V - TMM2

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 12...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Intervallo di tempo - 0.1...864000 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975147115

Codice prodotto

LOVTMM2

Cod. produttore

TMM2

Produttore

LOV

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

12...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Intervallo di tempo:

0.1...864000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...240 V

Funzione ritardata all'eccitazione:

Funzione ritardata alla diseccitazione:

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

no

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

Telecomando possibile:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Corrente nominale:

8 A

Innestabile su contattore:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

Con uscita semiconduttore:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

12...240 V

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Larghezza:

17.5 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

64.9 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

104.7 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

1

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Apparecchio completo con base:

no

Montaggio frontale:

no

Temporizzatore elettronico multifunzione, multiscala e multitensione con 1 contatto in scambio ritardato e 1 contatto normalmente aperto NA programmabile ritardato/istantaneo – ingresso di abilitazione – funzioni selezionabili: (a) eccitazione ritardata del relè; (b) diseccitazione ritardata del relè; (c) intermittenza con inizio pausa; (d) intermittenza con inizio lavoro; (e) eccitazione relè alla chiusura di un contatto e diseccitazione ritardata all’apertura; (f) eccitazione temporizzata del relè allachiusura di un contatto; (g) eccitazione temporizzata del relè all’apertura di un contatto; (h) eccitazione ritardata del relè alla chiusura di un contatto e diseccitazione ritardata all’apertura; (i) relè passo-passo alla chiusura di un contatto; (j) generatore d’impulso – tempo di ritardo regolabile sul fronte: 10÷100% – LED verde di segnalazione presenza alimentazione – LED rosso di segnalazione stato relè, lampeggiante durante il ritardo e acceso a relè eccitato – contenitore modulare DIN43880 (1 modulo), adatto per fissaggio su profilato omega da 35mm – grado di protezione IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40), IP20 morsetti.