LOVATO - LOVTMM1P100 TEMPORIZZATORE MODUL.MULTIFUNZ. 12/240V - TMM1P100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello - sì
Innestabile su contattore - no
Funzione ritardata all'eccitazione - sì
Funzione ritardata alla diseccitazione - sì
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
8013975214596
Codice prodotto
LOVTMM1P100
Cod. produttore
TMM1P100
Produttore
LOV
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Innestabile su contattore:
no
Funzione ritardata all'eccitazione:
sì
Funzione ritardata alla diseccitazione:
sì
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
no
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
no
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
sì
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
sì
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
sì
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
sì
Intervallo di tempo:
0.1...864000 s
Telecomando possibile:
no
Adatto solo per telecomando:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
12...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
12...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
1
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
104.7 mm
Profondità:
64.9 mm