pagina iniziale

LOVATO - LOVSRAMF21 MODULO DI SICUREZZA MULTIF. 2NO+1PNP - SRAMF21

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVSRAMF21 MODULO DI SICUREZZA MULTIF. 2NO+1PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Montaggio su guida portante possibile -

  • Con morsetti amovibili -

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8013975296127

Codice prodotto

LOVSRAMF21

Cod. produttore

SRAMF21

Produttore

LOV

Tipologia:

Apparecchio base

Montaggio su guida portante possibile:

Con morsetti amovibili:

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

Adatto per monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Analisi degli ingressi:

A uno e due canali

Con ingresso di avvio:

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

2

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

1

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

113.5 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza tipo/modello Lovato Electric SRAMF21 - MODULO DI SICUREZZA MULTIF. 2NO 1PNP