PHOENIX CONTACT - PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN RELE A VITE 2966317 - 2966317

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 18.5÷33.6 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Apparecchio completo con base - Sì
Corrente nominale - 0.009 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918130800
Codice prodotto
PJ2966317
Cod. produttore
2966317
Produttore
PHC2966317
Esecuzione del collegamento elettrico:
raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
18.5÷33.6 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Apparecchio completo con base:
Sì
Corrente nominale:
0.009 A
Numero contatti di commutazione:
0
Con contatti forzati:
No
Con indicatore a LED:
Sì
Tipo di contatto di commutazione:
contatto singolo
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
80 mm
Materiale del rivestimento di contatto:
oro
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
monostabile
Profondità:
94 mm
Con morsetti amovibili:
No
Grado di protezione (IP):
IP20
Azionamento, polarità:
polarizzato
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Materiale dell'inserto del contatto:
altri


