pagina iniziale

LOVATO - LOVPMV50A240 RELE PROT.RETE 3F 208/240V MULTIFUNZ. - PMV50A240

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Intervallo di misura della tensione - 208...240 V

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 208...240 V

  • Funzione riconoscimento di guasto di fase - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975142202

Codice prodotto

LOVPMV50A240

Cod. produttore

PMV50A240

Produttore

LOV

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Intervallo di misura della tensione:

208...240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

208...240 V

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Funzione riconoscimento di sottotensione:

sì

Funzione riconoscimento di sovratensione:

sì

Funzione di riconoscimento asimmetria:

no

Con morsetti amovibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.1 s

Larghezza:

35.8 mm

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

20 s

Numero contatti di commutazione:

1

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

20 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

208...240 V

Relè voltmetrico autoalimentato di minima e massima tensione, mancanza fase ed errata sequenza fasi – tensioni nominali selezionabili: • PMV50 A240: 208-220-230-240VAC • PMV50 A575: 380-400-415-440-460-480-525-575VAC – elevata precisione d’intervento – misure in TRMS (True Root Mean Square / valore efficace) – controllo delle tensioni concatenate – rilevamento della mancanza fase se una delle tensioni è <70% di quella nominale – tempo di intervento per mancanza fase: 60ms – 1 uscita a relè – 1 contatto in scambio – contenitore modulare DIN 43880 (2 moduli). – grado di protezione IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40), IP20 morsetti. Omologazioni ottenute: cULus, GOST. Conformi alle norme: IEC/EN 60255-5, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, UL 508, CSA C22.2 n° 14.