pagina iniziale

LOVATO - LOVPMV40A600 RELE PROT.RETE 3F 600V MULTIFUNZ. - PMV40A600

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVPMV40A600 RELE PROT.RETE 3F 600V MULTIFUNZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura della tensione 1 - 420...720 V

  • Tipo di tensione del campo di misura - AC

  • Sottotensione trifase possibile - no

  • Sottotensione monofase possibile - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975154632

Codice prodotto

LOVPMV40A600

Cod. produttore

PMV40A600

Produttore

LOV

Intervallo di misura della tensione 1:

420...720 V

Tipo di tensione del campo di misura:

AC

Sottotensione trifase possibile:

no

Sottotensione monofase possibile:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Sovratensione monofase possibile:

no

Sovratensione trifase possibile:

sì

Finestra trifase possibile:

sì

Finestra monofase possibile:

no

Contiene funzione sottotensione di tensione continua:

no

Con morsetti amovibili:

no

Contiene funzione sovratensione di tensione continua:

no

Contiene funzione finestra di tensione continua:

no

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

20 s

Numero contatti di commutazione:

1

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

20 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Larghezza:

35.8 mm

Altezza:

104.7 mm

Profondità:

64.9 mm

RELÈ VOLTMETRICO PER SISTEMA TRIFASE SENZA NEUTRO, ERRATA ASIMMETRIA. MANCANZA FASI ED ERRATA SEQUENZA FASI, 600VAC 50/60HZ