LOVATO - LOVPMV20A575 RELE CONTR. MAN. E SEQ. FASI 208/575V - PMV20A575

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 208...575 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 208...575 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975125113
Codice prodotto
LOVPMV20A575
Cod. produttore
PMV20A575
Produttore
LOV
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
208...575 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
208...575 V
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Funzione riconoscimento di sottotensione:
no
Funzione riconoscimento di sovratensione:
no
Funzione di riconoscimento asimmetria:
no
Intervallo di misura della tensione:
208...575 V
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
0.06 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
0.5 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
35.8 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
58 mm