LOVATO - LOVPMA30240 RELE AMP.1F 24-240VAC/DC MIN O MAX CORR - PMA30240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sottocorrente monofase possibile - sì
Sovracorrente monofase possibile - sì
Intervallo di misura corrente - 0.25...16 A
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...240 V
Tensione di alimentazione DC - 24...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975172827
Codice prodotto
LOVPMA30240
Cod. produttore
PMA30240
Produttore
LOV
Sottocorrente monofase possibile:
sì
Sovracorrente monofase possibile:
sì
Intervallo di misura corrente:
0.25...16 A
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione DC:
24...240 V
Sovracorrente trifase possibile:
no
Sottocorrente trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
sì
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
sì
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Funzione finestra di corrente continua:
sì
Trasformatore di corrente esterno:
sì
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
30 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Numero contatti di commutazione:
1
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
30 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Larghezza:
35.8 mm
Altezza:
104.7 mm
Profondità:
64.9 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...240 V


