pagina iniziale

LOVATO - LOVPMA20240 RELE AMP.1F 24-240VAC/DC MAX CORRENTE - PMA20240

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 20...240 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 20...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975172810

Codice prodotto

LOVPMA20240

Cod. produttore

PMA20240

Produttore

LOV

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

20...240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

20...240 V

Tensione di alimentazione DC:

20...240 V

Intervallo di misura corrente:

5...16 A

Sottocorrente monofase possibile:

Sottocorrente trifase possibile:

no

Sovracorrente monofase possibile:

Sovracorrente trifase possibile:

no

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.13 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

35.8 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

59.9 mm

Relè amperometrici per sistemi monofase. Sistema monofase. Massima corrente AC/DC. Alimentazione ausiliaria in AC/DC. Ripristino automatico o manuale. relè amperometrico di massima corrente AC/DC , alimentazione ausiliaria multitensione AC/DC , inserzione diretta o tramite T.A. , elevata precisione di intervento , misura corrente in TRMS (True Root Mean Square / vero valore efficace) , ingresso di ripristino o di inibizione , 1 uscita a relè , 1 contatto in scambio in uscita , contenitore modulare DIN 43880 (2 moduli) , grado di protezione: IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40), IP20 morsetti.