pagina iniziale

LOVATO - LOVPLNU1HSB FINEC.LEVA ROTELLA SB. 1NO+1NC PROTETTO - PLNU1HSB

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVPLNU1HSB FINEC.LEVA ROTELLA SB. 1NO+1NC PROTETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 84 mm

  • Altezza del sensore - 120 mm

  • Lunghezza del sensore - 40.5 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 0 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975078587

Codice prodotto

LOVPLNU1HSB

Cod. produttore

PLNU1HSB

Produttore

LOV

Larghezza del sensore:

84 mm

Altezza del sensore:

120 mm

Lunghezza del sensore:

40.5 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0 A

Funzione di commutazione:

Altro

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo trasversale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP40

FINECORSA METALLICO SERIE PL, A LEVA CON ROTELLA CENTRALE, CONTATTI 2NC. IP40