pagina iniziale

LOVATO - LOVPLNA1R FINEC.ASTA ROTELLA 1NC - PLNA1R

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVPLNA1R FINEC.ASTA ROTELLA 1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 84 mm

  • Altezza del sensore - 105 mm

  • Lunghezza del sensore - 40.5 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 0 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975078211

Codice prodotto

LOVPLNA1R

Cod. produttore

PLNA1R

Produttore

LOV

Larghezza del sensore:

84 mm

Altezza del sensore:

105 mm

Lunghezza del sensore:

40.5 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0 A

Funzione di commutazione:

Altro

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP40

FINECORSA METALLICO SERIE PL, AD ASTA CON ROTELLA, CONTATTI 1NC. IP40